noscriptStanley 0-33-552 5M MICRO POWERLOCK TAPE METRIC ONLY 0-33-552 | Cromwell Tools

Stanley

0-33-552 5M MICRO POWERLOCK TAPE METRIC ONLY

SKU:

STN5854053S

MPN:

0-33-552

Ft10971.00

ÁFA nélkül

Ft13933.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3-rivet, Tru zero end hook moves to compensate for accurate inside and outside measurements. Mylar® coated blade is up to 10 times more resistant to abrasion than normal lacquered blades. Compact case with belt clip for ease of storage. Strong 19mm width blade for large standout.
    *Metric reading only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Mylar

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560335526

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Abrasion-resistant

    Gyártó cikkszáma

    0-33-552

    Keret anyaga

    Műanyag

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    5 méter / 16 láb

    Penge szélessége

    19mm

    Sorozat

    PowerLock

    Speciális funkciók

    Övklip

    Terméktípus

    Zsebszalag

    UNSPSC Code

    27111801