Ft7030.00
ÁFA nélkül
Ft8928.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
3-rivet, Tru zero end hook moves to compensate for accurate inside and outside measurements. Mylar® coated blade is up to 10 times more resistant to abrasion than normal lacquered blades. Compact case with belt clip for ease of storage. Strong 19mm width blade for large standout.
*Metric reading only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Mylar |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560335236 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Abrasion-resistant |
Gyártó cikkszáma | 0-33-523 |
Keret anyaga | Műanyag |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 3 méter / 10 láb |
Penge szélessége | 19mm |
Sorozat | PowerLock |
Speciális funkciók | Övklip |
Terméktípus | Zsebszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |