Ft18869.00
ÁFA nélkül
Ft23963.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Covers a complete range of fastener sizes. Unique reverse spiral flute design securely grips and removes stubborn rusty or painted nuts and bolts. Fits into bolt-grip base set’s storage slot.
5 Piece Contents: 5/16” (8mm), 10mm, 13mm, 11/16”, 3/4” (19mm) additional removal sockets.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szénacél |
Behajtó típusa | 3/4" Sq. Drive |
Brand | Irwin |
Darabszám | 5 |
Dugókulcs mérete | 10mm 11/16 hüvelyk 13mm 19mm |
EAN | 0024721016126 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | 10504635 |
Terméktípus | Szegecselt |
UNSPSC Code | 27111709 |