noscriptKennedy 19mm EXTRACTOR SOCKET 3/8" SQ.DRIVE | Cromwell Tools

Kennedy

19mm EXTRACTOR SOCKET 3/8" SQ.DRIVE

SKU:

KEN5831989K

Ft4839.00

ÁFA nélkül

Ft6145.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Square Drive Impact Extractor Sockets
    Extracts rounded, seized or painted right hand threaded fasteners, the reverse spiral flutes are designed to bite into seized nuts and bolts providing greater grip for extraction. The ejector pin is to drive out the fasteners from sockets, once removed.
    Contents: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19mm extractor sockets plus ejector pin.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Behajtó típusa

    3/8" Sq. Drive

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    Dugókulcs mérete

    19mm

    EAN

    5036140138858

    ECLASS Code

    21043090

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Teljes hossz

    34.9mm

    Terméktípus

    Elszívó aljzat

    UNSPSC Code

    27111709