Kennedy

SZÖGKERESŐ MÁGNESES TALPPAL

SKU:

KEN5977500K

Ft2650.00

ÁFA nélkül

Ft3365.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható önmagában "gyors ellen'rz' eszközként", egy vonalzóval vagy derékszöggel kiegészítve pedig precíziós szögkeres'ként. Nagy szilárdságú beépített kerámiamágnes V horonnyal, mely által rúdanyagokon és csöveken is használható. Pontosság: ± 0,5%. Nagyon pontos eredményekért javasolt vonalzóhoz vagy derékszöghöz való rögzítése mágnessel vagy csavarokkal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Beosztás jelölési színei

    Fekete

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140144699

    ECLASS Code

    21170303

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Penge hossza

    80mm

    Szín

    Fekete

    Szög típusa

    90°

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Típus

    Szögkereső

    Tulajdonságok

    Pontosság ±0,5%, barázdált, mágneses talp

    UNSPSC Code

    27111800