Mágneses keretbeállító vízmérték
Ezt a kopásálló műanyagból készült speciális vízmértéket az ajtó/ablakkeretek végső rögzítést megel'z' pontos beállításához tervezték. A derékszögű lemezen két vízszintes libellával, valamint egy függőleges libella süllyesztett mágnesekkel fém keretekre való rögzítéshez, illetve elasztikus rögzít' pánttal más anyagokhoz.
Pontosság: 1.0 mm/m. Kicsi: 75 mm x 125 mm. Nagy: 85 mm x 140 mm