noscriptIpari I-profilos vízmértékek | Cromwell Tools

Kennedy

Ipari I-profilos vízmértékek

6 elérhető opció

Könnyű alumíniumtest porbevonatú felülettel. 1 vízszintes, 2 függőleges libella. Ütéselnyelő zárósapka. Mart munkafelületek a precíz mérésekhez. A profilszerkezet miatt erős és tartós. Vonalzóskála a könnyebb jelölésekhez.

Pontosság: 1,0 mm/m

Elérhető méretek: 300 mm / 12"", 400 mm / 16"", 600 mm / 24"", 900 mm / 36"", 1000 mm / 40"", 1200 mm / 48"