Ft28371.00
ÁFA nélkül
Ft36031.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Length 1200mm (48 in)
Weight: 1.042kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Csomag típusa | Single |
EAN | 3253561435560 |
ECLASS Code | 21160108 |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Eszközkocsi |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 1-43-556 |
Karosszéria színe | Ezüst |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 1.0mm/m |
Sorozat | Fatmax® |
Szintező funkciói | Légcsillapító végelemek Ütésálló |
Szintező típusa | I-gerenda szintező |
Talp típusa | mágneses |
Tartalmazza: | Ceruza |
Teljes hossz | 1200mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |