Ft4190.00
ÁFA nélkül
Ft5321.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Könnyű alumíniumtest porbevonatú felülettel. 1 vízszintes, 2 függőleges libella. Ütéselnyelő zárósapka. Mart munkafelületek a precíz mérésekhez. A profilszerkezet miatt erős és tartós. Vonalzóskála a könnyebb jelölésekhez.
Pontosság: 1,0 mm/m
Elérhető méretek: 300 mm / 12"", 400 mm / 16"", 600 mm / 24"", 900 mm / 36"", 1000 mm / 40"", 1200 mm / 48"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Single |
EAN | 5036140258884 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Porbevonat bevonat |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Betűtípus megtekintése |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Karosszéria színe | Piros |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 1.0mm/m |
Szintező típusa | I-gerenda szintező |
Talp típusa | Nem mágneses |
Teljes hossz | 400mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |