Kennedy

KEREK (ÖKÖRSZEMABLAKOS) VÍZMÉRTÉK30MM

SKU:

KEN5102100K

Ft882.00

ÁFA nélkül

Ft1120.14

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Made from tough hard wearing plastic. Can be free standing, or fixed onto a surface. The all purpose Bullseye circular level will show level of any surface in all directions at once.
    Height: 16mm
    Diameter: 50mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140036321

    ECLASS Code

    21160108

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése Eszközkocsi

    Fiola típusa

    Vízszintes

    Fiolák száma

    1

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szintező típusa

    Bika szemszintje

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Teljes hossz

    30mm

    Test anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    27111802