noscriptKennedy GIRDER SECTION SPIRIT LEVEL1000mm/40" | Cromwell Tools

Kennedy

GIRDER SECTION SPIRIT LEVEL1000mm/40"

SKU:

KEN5101400K

Ft10950.00

ÁFA nélkül

Ft13906.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    This professional quality girder section spirit level is designed for measuring in industrial environments. The product possesses three factory set vials, horizontal and two plumb, an aluminium body with a powder coat finish. The level is top face marked with metric and imperial graduations and has an accuracy of 0.75mm/m.


    Features and Benefits
    • Three vials, one horizontal and two plumb all factory set for ultimate precision and measuring from various angles for versatility
    • Aluminium body is highly durable
    • Powder coat finish protects the product against corrosion and wear and tear
    • Top face marked with both metric and imperial graduations to suit your preference


    Typical Applications
    • DIY
    • Plumbing
    • Carpentry
    • Construction


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140003620

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Porbevonat bevonat

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    45° Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    0.75mm/m

    Szintező funkciói

    V-horony

    Szintező típusa

    I-gerenda szintező

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    1000mm

    Teljes szélesség

    25mm

    Test anyaga

    Alumínium

    UNSPSC Code

    27111802