Ft73386.00
ÁFA nélkül
Ft93200.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Metric. For use on square head fasteners.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szénacél |
Brand | Leytool |
Csavarkulcs mérete | 24mm |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Pontok száma | 4 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 434mm |
Típus | Pengevezető |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |