Kennedy

7/16" EGYOLDALAS HIMBAKULCS

SKU:

KEN5809050K

Ft4830.00

ÁFA nélkül

Ft6134.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    A BS2558: 1954 szabvány előírásait felülmúló minőségű szerszámok. A fejek közvetlenül a hajtókaron fekszenek így tehermentesítve a rögzítő-csapokat. Minden fej galvanizált, edzett és megeresztett acélból készült.


    Egyoldalas himbakulcs
    Egyoldalas himbakulcsok. Rendelhető Whitworth 7/16" vagy Whitworth 1/2" fejekkel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140127357

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szabványoknak megfelet

    BS2558: 1954

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    275mm

    Típus

    Dugókulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt