noscriptKennedy 6 X 8MM IPARI FÉKCSŐKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

6 X 8MM IPARI FÉKCSŐKULCS

SKU:

KEN5823490K

Ft1270.00

ÁFA nélkül

Ft1612.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ASME B107.39 szerint gyártva. Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott fejekkel. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott. Metrikus ANSI B107.9M szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    6 x 8mm

    EAN

    5036140131101

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B107.9M. ASME B107.4.

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    135mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt