Kennedy

3/4" X 7/8 WHITWORTH CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5822110K

Ft35006.00

ÁFA nélkül

Ft44457.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból készült kulcsok, polírozott és hajlított fejekkel. DIN 838 Metrikus és AF, BS 192 : 1982 és BS 3555 : 1998 Whitworth szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140353060

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Whitworth

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    440mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt