Ft164992.00
ÁFA nélkül
Ft209539.84
ÁFÁ-val
34 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Edzett és kovácsolt acélból készült megmunkált hajtófelületekkel, hogy jól illeszkedjen a csavarfejre. Kalapácsütéseket lehetővé tévő lapos ütőfelületekkel a makacs csavarfejek lazítására vagy meghúzására. Megfelel a DIN 7444-es szabványnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140062191 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 7444 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 420mm |
Típus | Kennedy csillag ütőkulcs – angolszász méret |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |