noscriptKennedyPro 3/8" AF RÖVIDSZÁRÚ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

3/8" AF RÖVIDSZÁRÚ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5822180K

Ft4360.00

ÁFA nélkül

Ft5537.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rövidszárú (zömök) króm-vanádiészült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosítum acélból k és véd a rozsdásodás ellen. Erősített pofákkal és racsniscsillagrésszel. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140129436

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szabványoknak megfelet

    ANSI 8107.6.

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    97mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek