noscriptKennedyPro 14MM PROFESSZIONÁLIS IRÁNYVÁLTÓS CSILLAG-VILLÁSKULCS RGT5VL 14MM | Cromwell Tools

KennedyPro

14MM PROFESSZIONÁLIS IRÁNYVÁLTÓS CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5826814K

MPN:

RGT5VL 14MM

Ft7300.00

ÁFA nélkül

Ft9271.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    12 szögű 5°-ban döntött fejű csillag fej, 72 fogas racsnival ami 5°-os mozgást biztosít így ideális szűk helyekre. Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    14mm

    EAN

    5036140300354

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.6

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    190mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek