noscriptKennedyPro 11MM RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS CSUKLÓS FEJJEL | Cromwell Tools

KennedyPro

11MM RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS CSUKLÓS FEJJEL

SKU:

KEN5822241K

Ft7520.00

ÁFA nélkül

Ft9550.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. 72 fogas racsni, 5°-os mozgást biztosít. Vékony kivitel a nagyobb használhatóságért. A csukló 90°-os elfordulást biztosít mindkét irányban. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    11mm

    EAN

    5036140129740

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.6

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    168mm

    Típus

    Rakcscsavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek