Kennedy

17MMX19MM RACSNIS SZERELŐKULCS

SKU:

KEN5808450K

Ft15700.00

ÁFA nélkül

Ft19939.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból gyártva. Ipari összeszerelésekhez. Racsnis, így előnyös szoros helyekhez. Megfordítható fej, két belső, 12 szögű mérettel. Irányváltós nyél, így a hajtási irány megfordítható a fej csavarról való levétele nélkül. Kúpos végű nyél amely segít a rögzítő furatok egy vonalba állításában.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    17 x 19mm

    EAN

    5036140127104

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    Típus

    Rácsos csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt