Ft2380.00
ÁFA nélkül
Ft3022.60
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült matt felülettel és 15°-ban hajlított fejjel. Megfelel a
DIN 3113 - as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Chrome Vanadium Steel |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 30 x 32mm |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Double End |
Felületkezelés/bevonat | Matte |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metric |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 302mm |
Típus | Open Ended Spanner |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Open |