Ft11887.00
ÁFA nélkül
Ft15096.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Cranked handle assists with location of spanner on to fixings within a recess. Podger wrenches have a tapered handle for assisting with alignment of fixing holes on jigs and fabrications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Snail Brand |
Csavarkulcs mérete | 19mm |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Gyártó cikkszáma | SOMB 19 |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 281mm |
Típus | Villáskulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |