Kennedy

14MM SZIKRAMENTES CSILLAG/VILLÁSKULCS BE-CU

SKU:

KEN5755720K

Ft38910.00

ÁFA nélkül

Ft49415.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Berillium réz

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    14mm

    EAN

    5036140299214

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN3113

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    168mm

    Típus

    Szikrázásmentes kombinált kulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek