noscriptFacom 39.5/16 5/16" A/F SHORT COMBINATION SPANNER 39.5/16 | Cromwell Tools

Facom

39.5/16 5/16" A/F SHORT COMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820288N

MPN:

39.5/16

Ft9932.00

ÁFA nélkül

Ft12613.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Facom

    Darabszám

    1

    EAN

    3148510999128

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Gyártó cikkszáma

    39.5/16

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    94mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek