noscriptFacom 39.4H 4mm SHORT COMBINATION SPANNER 39.4H | Cromwell Tools

Facom

39.4H 4mm SHORT COMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820289P

MPN:

39.4H

Ft9048.00

ÁFA nélkül

Ft11490.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Facom

    Csavarkulcs mérete

    4mm

    Darabszám

    1

    EAN

    3148510998626

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Gyártó cikkszáma

    39.4H

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100 DIN 1711-1 DIN ISO 691 E74-306 ISO 1711-1 ISO 3318 ISO 691 ISO 7738 NF ISO 1711-1 NF ISO 3318 NF ISO 691 NF ISO 7738

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    77mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek