noscriptKennedyPro 30MM PROFESSZIONÁLIS CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

30MM PROFESSZIONÁLIS CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5823236K

Ft10050.00

ÁFA nélkül

Ft12763.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Hosszított kivitel, Wall Drive. ASME B107.6 szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    30mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140130821

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    ANSE B107.6.

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    410mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek