noscriptFacom 39.3/16H 3/16" A/F SHORTCOMBINATION SPANNER 39.3/16H | Cromwell Tools

Facom

39.3/16H 3/16" A/F SHORTCOMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820288E

MPN:

39.3/16H

Ft9932.00

ÁFA nélkül

Ft12613.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Facom

    Darabszám

    1

    EAN

    3148510999043

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Gyártó cikkszáma

    39.3/16H

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    6

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    82mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek