Facom

440.29 29mm COMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820546C

MPN:

440.29

Ft19735.00

ÁFA nélkül

Ft25063.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Open end profile is designed to allow greater accessibility & turning arc versus standard pattern combination wrenches. Ring end is thin walled with a high relief zone for greater access to recessed and hard to access bolts. Open ends have mechanical characteristics above and beyond NF ISO 1711 - 1. Ring ends are designed to outperform Aerospace SAE AS 954E Standards.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Facom

    Csavarkulcs mérete

    29mm

    Darabszám

    1

    EAN

    3148517681675

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Gyártó cikkszáma

    440.29

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    320mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek