Ft1632.00
ÁFA nélkül
Ft2072.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Made from fully polished chrome vanadium steel, these metric combination spanners possess one ring and one open end, both 15° offset. The product is available in a range of sizes and is suited for general purpose, industrial use.
Features and Benefits
• Manufactured from chrome vanadium steel for optimum durability
• Fully polished finish repels dirt and grime for an easier tool clean
• 15° offset heads allow for easier turning and good access in confined spaces
• One ring end and one open for versatility of use
• Available in a range of metric sizes to suit your needs
Typical Applications
• Construction
• Plumbing
• Engineering
• Automotive
Standards
• DIN 3113
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Yamoto |
Csavarkulcs mérete | 23mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140301399 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 260mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |