Kennedy

21MM HAJLÍTOTT CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5823894K

Ft4920.00

ÁFA nélkül

Ft6248.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból gyártva. Polírozott és 15o-ban hajlított villás oldal. Hajlított csillag oldal. 25%-al hosszabb mint a hagyományos DIN3113 szerint gyártott kivitel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    21mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140131675

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113B

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    280mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek