Ft13935.00
ÁFA nélkül
Ft17697.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Open end profile is designed to allow greater accessibility & turning arc versus standard pattern combination wrenches. Ring end is thin walled with a high relief zone for greater access to recessed and hard to access bolts. Open ends have mechanical characteristics above and beyond NF ISO 1711 - 1. Ring ends are designed to outperform Aerospace SAE AS 954E Standards.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Facom |
Darabszám | 1 |
EAN | 3148517683785 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Gyártó cikkszáma | 440.15/16 |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.100 SAE AS954G |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 267mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |