Ft3380.00
ÁFA nélkül
Ft4292.60
ÁFÁ-val
24 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel.
Szabványok: 5.5 mm - 25 mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113.
26 mm - 50 mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 és BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 és BS192:1982.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140129931 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |