Ft9490.00
ÁFA nélkül
Ft12052.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
To ISO 7738, NF ISO 7738. Short shank and compact heads. Ideal where access is restricted. 12-point ring angled at 15°. 6-point ring angled at 15°. Satin chrome finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Facom |
Csavarkulcs mérete | 11mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 3148510998787 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Gyártó cikkszáma | 39.11 |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.100 DIN 1711-1 DIN ISO 691 E74-306 ISO 1711-1 ISO 3318 ISO 691 ISO 7738 NF ISO 1711-1 NF ISO 3318 NF ISO 691 NF ISO 7738 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 109mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |