noscriptFacom 440.1.1/8 1.1/8" COMBINATION SPANNER 440.1'1/8 | Cromwell Tools

Facom

440.1.1/8 1.1/8" COMBINATION SPANNER

SKU:

FAC5820548K

MPN:

440.1'1/8

Ft22950.00

ÁFA nélkül

Ft29146.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Open end profile is designed to allow greater accessibility & turning arc versus standard pattern combination wrenches. Ring end is thin walled with a high relief zone for greater access to recessed and hard to access bolts. Open ends have mechanical characteristics above and beyond NF ISO 1711 - 1. Ring ends are designed to outperform Aerospace SAE AS 954E Standards.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Facom

    Darabszám

    1

    EAN

    3148517684072

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Gyártó cikkszáma

    440.1-1/8

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100 SAE AS954G

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    305mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek