noscriptNTN SNR HS120-180 HOOK SPANNER 120-180mm HS120-180 | Cromwell Tools

NTN SNR

HS120-180 HOOK SPANNER 120-180mm

SKU:

SNR6694512N

MPN:

HS120-180

Ft65586.00

ÁFA nélkül

Ft83294.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Hook spanners enable the safe and effortless tightening and loosening of all KM, KML and KMK type locknuts and avoid damage to the nuts or shaft. Manufactured from tempered steel, these spanners are extremely strong and robust.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    NTN SNR

    Csavarkulcs mérete

    180mm

    Darabszám

    1

    EAN

    3413520984120

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm

    Gyártó cikkszáma

    HS120-180

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    470mm

    Típus

    Csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott