Ft10990.00
ÁFA nélkül
Ft13957.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Kétvégű racsnis csavarkulcsok, egyenként négyféle csavarmérethez. A 72 fogú racsnis kart elegendő csupán5 ° -kal elforgatni használat közben, így ideális szűk helyeken történő használathoz. A kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium acélötvözetből készülnek, tükörfényű felülettel, mely meggátolja az olaj és kosz rátapadását a kulcsra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Csavarkulcs mérete | 14 x 15 9 x 11mm |
EAN | 5036140300453 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Pontok száma | 72 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 180mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |