Yamoto

9MM RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

YMT5820350K

MPN:

.

Ft3877.00

ÁFA nélkül

Ft4923.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners are ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making for easier cleaning and preventing rust. Conformance to ASME B107.100-2010.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Yamoto

    Csavarkulcs mérete

    9mm

    EAN

    5036140248380

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100-2010

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek