Ft4117.00
ÁFA nélkül
Ft5228.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners are ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making for easier cleaning and preventing rust. Conformance to ASME B107.100-2010.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Yamoto |
Csavarkulcs mérete | 11mm |
EAN | 5036140248403 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.100-2010 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |