Kennedy

21MMX22MM HAJLÍTOTT RACSNIS CSILLAGKULCS

SKU:

KEN5829748K

Ft5710.00

ÁFA nélkül

Ft7251.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból gyártott kulcsok, 12-szögű fejekkel. Szűk helyekre tervezve. Mindkét oldalon beépített racsnival a nagyobb termelékenység érdekében. A racsnik forgásiránya a kulcs oldalán található irányváltókkal változtatható.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    21 x 22mm

    EAN

    5036140137981

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    235mm

    Típus

    Szigetelt racsnis csillagkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt