Kennedy-Pro

14MM X 15MM PROFESSZIONÁLIS VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5823030K

Ft3210.00

ÁFA nélkül

Ft4076.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból k észült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható extra vastag fejek. ASME B107.39 szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarkulcs mérete

    14 x 15mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140130517

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör polírozott

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.39

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    185mm

    Típus

    Villáskulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott