Ft2680.00
ÁFA nélkül
Ft3403.60
ÁFÁ-val
25 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült matt felülettel és 15°-ban hajlított fejjel. Megfelel a DIN
3113- as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 28mm |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 340mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |