Ft10010.00
ÁFA nélkül
Ft12712.70
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• A szerszám oldalára nyomtatott méret segíti az azonosítást
• A megbízható biztonság érdekében magas feszültségen tesztelve
• A többrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
• Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 7mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140498440 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 140mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |