Kennedy

140MM SZIGETELT RACSNISKULCS 1/4" - 1000 V

SKU:

KEN5342445K

MPN:

5342445K

Ft54160.00

ÁFA nélkül

Ft68783.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    • Előre-hátra irányba állítható a kényelmes munkavégzés érdekében
    • Egyenként magas feszültségen tesztelve
    • A szerszámon elhelyezett címkén szereplő stílus és méret segítik az azonosítást
    • A kétrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140499652

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    140mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt