noscriptBahco S4RM/5T 5PC REVERSIBLE RATCHET SPANNER SET S4RM/5T | Cromwell Tools

Bahco

S4RM/5T 5PC REVERSIBLE RATCHET SPANNER SET

SKU:

BAH5829004L

MPN:

S4RM/5T

Ft296406.00

ÁFA nélkül

Ft376435.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Metric Ratcheting box wrenches supplied in a belt wearable pouch.


    Made from high performance alloy steel, with quick change switch for right and left direction, 5 ° action angle and 2 points Dynamic Drive Profile.
    Chrome plated matt finish with anti-rust protection


    This ratchet spanner set has four sizes in each spanner


    3 Piece Set
    Sizes (per spanner):
    8, 10, 12 & 13mm.
    9, 11, 14 & 15mm.
    16, 17, 18 & 19mm.


    4 Piece Set
    Sizes (per spanner):
    8, 9, 10, 11mm
    12, 13, 14, 15mm
    16, 17, 18, 19mm
    21, 22, 24, 27mm


    5 Piece Set
    Sizes (per spanner)
    8, 9, 10, 11mm
    12, 13, 14, 15mm
    16, 17, 18, 19mm
    21, 22, 24, 27mm
    30, 32, 34, 36mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Brand

    Bahco

    Csavarkulcs mérete

    11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 24mm 27mm 30mm 36mm 8mm

    Darabszám

    5

    EAN

    7314150179923

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott matt

    Gyártó cikkszáma

    S4RM/5T

    Mérettartomány

    8 - 36mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Típus

    Racsnis kulcsok

    UNSPSC Code

    27111726