Ft11750.00
ÁFA nélkül
Ft14922.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Króm-vanádium acélból készült a hosszabb szerszámélettartam érdekében
• Tükörfényes felület a könnyű tisztításhoz
• 15°-ban hajlított fejek a hatékony csavarozáshoz
• Hidegen sajtolt jelölések a szerszám könnyű beazonosításához
• Megfelel a DIN 3110-as szabványnak
• A készlet tartalma: 6 / 7 mm, 8 / 9 mm, 10 / 11 mm, 12 / 13 mm, 14 / 15 mm, 16 / 17 mm, 18 / 19 mm, 20 / 22 mm, 21 / 23 mm, 24 / 27 mm és 30 / 32 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Yamoto |
Csavarkulcs mérete | 12mm x 13mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 30mm x 32mm 8mm x 9mm |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140465275 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 6 - 32mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Teljes hossz | 122 140 157 172 222 266 302mm |
Típus | Nyitott végű csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |