Senator

6-19MM VILLÁSKULCSKÉSZLET KRÓM-VANÁDIUM – 7 DARABOS

SKU:

SEN5825202R

MPN:

SEN-582-5202R

Ft4570.00

ÁFA nélkül

Ft5803.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómvanádium-acélból készült, 15°-ban hajlított fejjel és matt felülettel. Melegen kovácsolt. Megfelel a DIN 3110-es szabványnak Mérettartomány: 6–19 mm.


    Tartalom:


    6 / 7 mm
    8 / 9 mm
    10 / 11 mm
    12 / 13 mm
    14 / 15 mm
    16 / 17 mm
    18 / 19 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Senator

    Darabszám

    7

    EAN

    5036140465251

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    matt

    Mérettartomány

    6 - 19

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3110

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok készletben

    UNSPSC Code

    27111726