Sitesafe

ROKÁSÓ LAPÁTOK

SKU:

SSF5227812C

MPN:

S16322

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Ideális keskeny árkok ásásáshoz csövek és kábelek részére. Gyakran együtt használják kábelfektet' lapáttal. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S16332
    Típus: szögletes szájú.
    Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
    Nyél: üvegszálas.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 190 - 165 x 280mm.
    Teljes hossz: 985mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228344

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    700mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    270mm

    Penge szélessége

    165mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    970mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.83kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No