Spear & Jackson

2521-AU SQUARE MOUTH SHOVEL

SKU:

S&J5222521A

MPN:

2521AU

Ft12800.00

ÁFA nélkül

Ft16256.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Type: hardwood shafted.
    Handle type: T-hardwood.
    Shaft: hardwood.
    Blade material: carbon steel, powder coated, varnished.
    Blade width: 255mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 1030mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5011198020522

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    T-fogantyú

    Gyártó cikkszáma

    2521AU

    Nyél hossza

    28mm

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Porbevonat

    Penge hossza

    315mm

    Penge szélessége

    255mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1030mm

    Tengely anyaga

    Ash

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.29kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Rozsdamentes

    Warranty

    No