Ft17939.00
ÁFA nélkül
Ft22782.53
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
5202
Type: hardwood shafted.
Handle type: HMYD, metal framed.
Shaft: hardwood.
Blade material: steel, epoxy coated.
Size 2
Blade width: 255mm.
Blade height: 320mm.
Overall length: 965mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693015164 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Gyártó cikkszáma | 5SM2MYD |
Nyél hossza | 711mm |
Penge anyaga | Kovácsolt acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 315mm |
Penge szélessége | 250mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 965mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.7kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló |
Warranty | 12 Month |