Rutland

ROZSDAMENTES ACÉL KERTI LAPÁT MŰA. NYÉLLEL

SKU:

RTL5222410K

Ft3100.00

ÁFA nélkül

Ft3937.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Rozsdamentes acél szerszámfejek műanyag nyéllel.
    RTL-522-2410K: Kerti lapát: 300 x 81 mm.
    RTL-522-2400K: Gyomlálóvilla: 270 x 76 mm.
    RTL-522-2420K: Ültetőkanál: 300 x 65 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140158030

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    Pole

    Penge anyaga

    Stainless Steel

    Penge felületkezelés/bevonat

    Polished Finish

    Penge szélessége

    81mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    300mm

    Tengely anyaga

    Műanyag

    Terméktípus

    Trowel

    Típus

    Kézi simító

    Tömeg

    0.255kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No